タフ貫短ドライバー

タフ貫短ドライバー - SUNFLAGタフ貫短ドライバー - SUNFLAGタフ貫短ドライバー - SUNFLAGタフ貫短ドライバー - SUNFLAGタフ貫短ドライバー - SUNFLAGタフ貫短ドライバー - SUNFLAG

ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。
ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。
全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。
狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。

用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。セット内容本体、ビット(+2×50mm)寸法(mm)65×40×40ブラック/イエロータイプ差替えタイプ先端サイズNo.2口径(Φmm)差込:6.35用先端形状プラス(+)適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応)ビット全長(mm)50刃先マグネットあり軸貫通あり内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※45mm以上のビットでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188969156930
1,300
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする