T151Eタッチモニターは、防汚機能と薄型デザインを兼ね備え、タッチプロジェクトに導入しやすく、耐久性があり美しいエンドユーザインターフェースを実現します。タッチガラス表面に施された精密なナノコーティングは、先進的なAFコーティング技術を採用し、指紋防止と簡単なクリーニングが可能です。この技術により、モニターは商業用、工業用、組み込み型機器など、さまざまな環境に完全に適応します。高い透過率のあるガラス表面、そして高感度なタッチ反応で、優れたユーザー体験を提供します!
付属品HDMI-A ビデオケーブル×1
USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル×1、USB Type-C ビデオケーブル×1、12V-2A AC-DC 電源アダプター×1、別売り品:USB Type-C ビデオケーブル(2m)、USB-A(オス) - USB-A(メス) 延長ケーブル(1.5m)
HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)、USB-A(Dual) - USB-C 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)、T1S5 デスクトップスタンド
接続HDMI-IN x 1
USB-A x 1
USB-C x 1
DC IN x 1
イヤホンジャック x 1
環境温度範囲(℃)作動 :0~50、湿度:20~90%RH
保管:-20~60、湿度:10~90%RH
適合DC-IN:DC Jack (Pin OD 1.30Φ)(12V DC 入力) x 1、認証:BSMI、 CE、UKCA、FCC、VCCI、CB、RoHS寸法(mm)364.5×232.5×20.55質量(g)1386ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V)消費電力(W)8.2、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0定格電圧12V---0.7A(電流)表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4) x 1、 USB Type-C(DP1.2) x 1対応HDCPサポート:はいコントラスト比700:1(Typical)表示範囲(mm)344 x 194 (WxH)解像度サポート:1920×1080(60Hz)、1600×900(60Hz)、1440×900(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024×(60Hz)、1280×960(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.8mmVESAマウント(mm)75×75スピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒OS準拠したWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi などの OS に対応しています。Linuxのバージョンがタッチパネルをサポートするように有効になっていない場合は、ベンダーに問い合わせて、「HIDマルチタッチパネル」機能を有効にする方法を問い合わせてください。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-A(USB 2.0) x 1、USB Type-C x 1 (DP1.2 ビデオ入力)(電力:5V DC入力)(USB 2.0)アスペクト比16:9オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack x 1 (Analog 3.5mm AUX 対応)モニターサイズ15.6インチ最大表示色16.7百万色輝度(cd/m2)250(Typical)内容量1台