小型静電容量式タッチパネル T112Cは、A4用紙よりも小さいサイズで、スリムでコンパクトな美しいデザインと安定した接続性を兼ね備えています。各種タッチプロジェクトや小型ワークステーション、タッチ端末への導入に最適です。わずか1.2Aの超低消費電力で、ノートPCや産業用PCのUSB-Aポートに接続するだけで、コンセントを使わずに起動可能です。2系統のHDMIポートとUSBタッチ入力ポートを搭載し、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えられます。一対二の設定により、入出力を一体化し、コンパクトで強力なタッチワークステーションを簡単に実現します!
その他別売り品:USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)
HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)
5V 電源アダプターセット(USB-A ケーブル付き)
T1S5 回転スタンド
付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.5m)1
USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)1
接続HDMI-IN 2
USB-A 2
イヤホンジャック 1
環境温度範囲(℃)作動 :0~50;湿度:20~90%RH
保管:-20~60;湿度:10~90%RH
適合認証:BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS質量(g)788ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V)消費電力(W)6、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0定格電圧5V---1.2A(電流)対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi など表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4)2対応HDCPサポート:はいコントラスト比1000:1(Typical)表示範囲(mm)256.32144.18 (WxH)解像度サポート:1920×1080(60Hz)・1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・1366×768(60Hz)・1280×1024×(60Hz)・1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間1年間保証視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15(ms)(Typical)入力端子HDMI-A(HDMI v1.4)×2表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mmVESAマウント(mm)75×75スピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-A2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0)アスペクト比16:9モニターサイズ11.6インチタッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応最大表示色1670万色輝度(cd/m2)300(Typical)内容量1台