GeChic クイックリリースウォールマウントプレート VESA75

GeChic クイックリリースウォールマウントプレート VESA75 - Gechic(ゲシック)GeChic クイックリリースウォールマウントプレート VESA75 - Gechic(ゲシック)GeChic クイックリリースウォールマウントプレート VESA75 - Gechic(ゲシック)GeChic クイックリリースウォールマウントプレート VESA75 - Gechic(ゲシック)GeChic クイックリリースウォールマウントプレート VESA75 - Gechic(ゲシック)GeChic クイックリリースウォールマウントプレート VESA75 - Gechic(ゲシック)

M141E/ M152H/ M161Hモバイルモニター専用プレートになります。
クイックリリースポートを備えた上記ゲシック製品をVESA75規格に対応させるための壁掛け金具になります。
店舗、工場、オフィス家庭スペースなどモニターの設置を問わずご利用頂けます。

付属品
M4ボルトとナット2セット
M4タッピングネジ3/4インチ3個
材質鋼板 及び ポリカーボネート寸法(mm)100×58×35.5黒色質量(g)94対応機種M161H、 M152H、 M141E機能壁掛け金具またはVESA75アダプタに、クイックリリースポートを備えたモニターと組み合わせて使用できます(例:M141E、M152H、M161Hなど)。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18906356QR-WALLMOUNT/PLATE/VESA75
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする