GeChic 5V-2A AC電源アダプター+USB-A(dual)ケーブル1.5m セット On-Lap T112C、T152C用オプションアクセサリー

GeChic 5V-2A AC電源アダプター+USB-A(dual)ケーブル1.5m セット On-Lap T112C、T152C用オプションアクセサリー - Gechic(ゲシック)

・【対応機種】T152C/ T112C
・ 高品質なアダプター(入力:AC 100-240V、出力:5.0V/ 2.0A)、各国安全規格およびRoHSのテストに合格。
・ 付属のUSB-A電源&タッチ出力ケーブルはUSB 2.0規格のツイストペア構造で、純銅芯と太径ケーブルを採用し、安全で耐久性のある電流伝送を実現します。
・ USB-Aケーブルを5VアダプターとT152C/T112CタッチモニターのUSB-1またはUSB-2ポートに接続することで、安定した電流供給が可能です。

質量(g)5V 2A アダプター:56、USB-A電源&タッチ出力ケーブル:74対応機種T152C/ T112CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
189063385V/AC/USB-A/CABLE/1.5M/SET
オープン
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする