曜日別特売

GeChic T1S5 デスクトップスタンド

GeChic T1S5 デスクトップスタンド - Gechic(ゲシック)

T1S5 回転スタンド
【対応機種】T1 & M1シリーズモニター
360°回転可能で、対面使用に最適。
無段階高さと角度調整。
VESA75規格対応。
アルミニウム合金製で、頑丈かつ安定性に優れています。
折りたたみ収納でき、持ち運びが便利です。
滑り止めシリコンパッド付きで、タッチ操作も安定します。
※M1シリーズのモニターにはクイックリリース壁掛け金具(VESA 75)(別売り)を取り付ける必要があります。

その他
注意事項:高さ調整範囲:約1.2cm~9.6cm(ブラケットの下端から)
・本製品は火気や高温になる場所に近づけないでください。材質が変形したり、火災の原因となる恐れがあります。
付属品
六角レンチとソケット×1セット
M4ネジ(黒) ×4本
ケーブルストラップ×2本
対応機種
T151A、T131B
M161H、M152H、 M141E
※M1シリーズのモニターにはクイックリリースウォールマウントプレート VESA75(別売り)を取り付ける必要あります。
材質アルミ合金、ステンレス鋼、PC、シリコーングレーブルー質量(g)884寸法261mm x 213mm x 50mm(W×H×D)機能T1S5 回転スタンドは、T1シリーズのモニターに取り付け可能です。モニターの背面はVESA 75規格に対応し、スタンドのブラケットに固定できます。サポートアームを調整することで、モニターの高さと角度を変更できます。また、回転盤には360度回転機能があり、モニターを無段階で回転させることができます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18906365T1S5
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする