曜日別特売
モノタロウ

ジョイント パイプフレームΦ28用

ジョイント パイプフレームΦ28用 - モノタロウジョイント パイプフレームΦ28用 - モノタロウジョイント パイプフレームΦ28用 - モノタロウジョイント パイプフレームΦ28用 - モノタロウジョイント パイプフレームΦ28用 - モノタロウジョイント パイプフレームΦ28用 - モノタロウジョイント パイプフレームΦ28用 - モノタロウジョイント パイプフレームΦ28用 - モノタロウ
(3件のレビュー)

本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。
締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。

用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。
全14種類を絞り込む
質量(g)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18906600MJ-1-501箱(50個)[ボルト・ナット]1組1483方向ジョイント
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18906609MJ-11個[ボルト・ナット]1組1483方向ジョイント
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18906618MJ-2-501箱(50個)[ボルト・ナット]2組2354方向ジョイント
25,980
28,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18906627MJ-21個[ボルト・ナット]2組2354方向ジョイント
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18906636MJ-31個[ボルト・ナット]3組3255方向ジョイント
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18906645MJ-41個[ボルト・ナット]2組2314方向ジョイント
509
560(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18906661MJ-51個[ボルト・ナット]4組4186方向ジョイント
879
967(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18906670MJ-61個[ボルト・ナット]1組104クロスジョイント
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18906679MJ-71個[ボルト・ナット]2組2313方向フリージョイント
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18906688MJ-81個[ボルト]1本1954方向平行ヒンジジョイント
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18906697MJ-91個[ボルト・ナット]1組268T字またはL字形接続用
579
637(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18906706MJ-101個[ボルト・ナット]1組1623方向ヒンジジョイント
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18906715MJ-111個[ボルト・ナット]1組1144方向平行ジョイント
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18906731MJ-121個[ボルト・ナット]4組4044方向フリージョイント
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: イレクターを再度組立
運輸・通信業

資材スタンドにしていたイレクタをばらして、再度組み立てるために使用しました。ある程度まとまった量が必要になるので、モノタロウブランドで商品化されていて助かりました。

2026-02-26
用途: 28mmのパイプの接続
教育・研究機関

某メーカーのパイプと微妙に太さが異なるので、φ28用でも注意が必要かも知れません。 共通にしてくれると、使いやすいと思います。

対象商品 : 18906688
2026-03-22
用途: 跳ね上げ棚の作成
製造業

跳ね上げ側を上げると固定側も下がってしまう。穴が開いているのでネジ穴にしてくれればイモネジで固定できるのにと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする