アウターキャップ パイプフレームΦ28用
パイプに差し込むタイプのアウターキャップです。
用途
パイプフレームΦ28専用アウターキャップです。
材質
ゴム+AAS樹脂
色
ブラック
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.72MB)
(0.72MB)
取扱説明書:
(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。
※キャップの接着にスペーシア製のSA-30の接着液をご使用ください(当社注文コード10540048)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18906740
M-403
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください