アジャスター パイプフレームΦ28用
パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターです。
用途
パイプフレームΦ28専用アジャスターです。
材質
AAS樹脂+スチール+ポリプロピレン
質量(g)
35
調整範囲(mm)
20
ベース径(Φmm)
29.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.69MB)
(0.73MB)
取扱説明書:
(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。
※本製品をご使用になられる場合は、パイプフレームとの接着にスペーシア製のSA-30の接着液をご使用ください(当社注文コード10540048)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18906749
M-401BK
ダークグレー
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18906758
M-401W
ホワイト
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください