アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用
パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターボルトです。
用途
パイプフレームΦ28専用アジャスターボルトです。
付属品
インサートナット
材質
スチール/三価クロメート処理
ストローク(mm)
50
質量(g)
352
ねじ径
M16
ベース径(Φmm)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.72MB)
(0.73MB)
取扱説明書:
(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18906767
M-404
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください