インナーキャップ パイプフレームΦ28用
パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途
パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18923707
M-513BK
ポリエチレン
ブラック
3.4
¥
32
¥
35
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18923716
M-503BK
AAS樹脂
ダークグレー
3
¥
35
¥
39
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18923725
M-503W
AAS樹脂
ホワイト
3
¥
35
¥
39
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18923741
M-402BK
ゴム
ブラック
16
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください