曜日別特売
モノタロウ

サドル パイプフレームΦ28用

サドル パイプフレームΦ28用 - モノタロウサドル パイプフレームΦ28用 - モノタロウサドル パイプフレームΦ28用 - モノタロウ

パイプフレームΦ28専用サドルです。

用途パイプフレームΦ28固定用に。材質スチール/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
取扱説明書:(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。
※固定される場合は、別途ビスが必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18923750M-30122片止めサドル
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18923759M-30227両止めサドル
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする