モノタロウ

スパナ パイプキャスター(パイプフレームΦ28用)専用

スパナ パイプキャスター(パイプフレームΦ28用)専用 - モノタロウ

パイプキャスター パイプフレームΦ28用の取り付け専用スパナです。

用途パイプキャスター パイプフレームΦ28用の取り付けに。材質スチール(三価クロメート処理)摘要パイプキャスター パイプフレームΦ28用専用工具質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.58MB)取扱説明書:(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18923768M-009
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする