曜日別特売
モノタロウ

パイプキャスター パイプフレームΦ28用

パイプキャスター パイプフレームΦ28用 - モノタロウパイプキャスター パイプフレームΦ28用 - モノタロウパイプキャスター パイプフレームΦ28用 - モノタロウパイプキャスター パイプフレームΦ28用 - モノタロウパイプキャスター パイプフレームΦ28用 - モノタロウパイプキャスター パイプフレームΦ28用 - モノタロウパイプキャスター パイプフレームΦ28用 - モノタロウパイプキャスター パイプフレームΦ28用 - モノタロウ

パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。
キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。

用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。軸径(Φmm)23.5材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
質量(g)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
偏芯(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18923777M50TP50160216722
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18923786M50STP50170216722
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18923795M75CTP753952710125
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18923811M75SCTP754752710125
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18923820M100CTP1004552712832
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
18923829M100SCTP1005302712832
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする