フラットサドル パイプフレームΦ28用
パイプフレームΦ28専用の棚受け金具です。
パネル・部材を取付ける際にご使用ください。
用途
パイプフレームΦ28専用フラットサドルです。
付属品
M6×10ボルト1個
材質
スチール/黒色カチオン電着塗装
質量(g)
87
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.72MB)
(0.74MB)
取扱説明書:
(2.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用になられる前に必ず取扱説明書をお読みください。
※固定される場合は、別途ビスが必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18923847
M-701
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください