電源の無い場所でも溶接が可能です。
小型・軽量 質量18kg
TIG溶接・手棒溶接両用機です。
TIG溶接は200Aの高出力機です。
TIG機能充実で高品質溶接が可能です。
パルス溶接・スポット溶接搭載。
自己保持機能・反復機能搭載
その他【ホットスタート(手棒モードのみ)】パラメーター0~10(11段階設定)※設定電流~200A(割合数値)【電撃防止(手棒モードのみ)】ON/OFF切替(※ON時/無負荷電圧20V)付属品TIGトーチ8m+トーチスイッチ8m×1(トーチカバー付)/アースケーブル5m×1/アルゴンガス調整期×1/ガスホース3m×1(ホースバンド×2)/ガス入口金具×1/ショルダーベルト×1/アルミナノズル#5×2、#6×1/コレットΦ1.6mm×1/コレットボディΦ1.6mm×1/セリウムタングステン電極棒Φ1.6mm×2/バックキャップ(S)×1/バックキャップ(L)×1質量(kg)18定格出力電流(A)TIG:直流200/手棒:直流170外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×505×365(取手含む)定格出力直流56,8V 最大10A冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)1.0~4.0バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)直流52.8定格使用率(%)50電流調整範囲(A)TIG:直流10~200/手棒:直流10~170定格負荷電圧(V)TIG:直流24/手棒:直流36充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)直流:52.8(手棒電撃防止時:20)充電方式定電流定電圧定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792内容量1台