ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ マスターシリンダークランプ(ミラー無し)

ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ マスターシリンダークランプ(ミラー無し) - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ マスターシリンダークランプ(ミラー無し) - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ マスターシリンダークランプ(ミラー無し) - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ マスターシリンダークランプ(ミラー無し) - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ マスターシリンダークランプ(ミラー無し) - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ マスターシリンダークランプ(ミラー無し) - DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ マスターシリンダークランプ(ミラー無し) - DAYTONA(デイトナ)

32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なダイヤル式ヘルメットホルダー。
解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。
リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。
ワイヤーコード付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。

用途
バイク用へルメットホルダーダイヤル式
Φ22.2ハンドル、32mmピッチのDAYTONA・NISSINマスターシリンダー対応
へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用
ダイヤルロック仕様 / ワイヤーコード付属
適合【YAMAHA】ビーウィズ50(12-16) / ビーウィズ125(16-20) / マジェスティS(14-20) / 【HONDA】ズーマーX(13) / PCX125(10-25) / PCX E:HEV(21) / PCXハイブリッド(18) / PCX150(12-20) / PCX160(21-25) / ADV150(20) / ADV160(23-25) / クロスカブ110(22-24) / モンキー125(19-24) / ダックス125(23-25) / グロム(13-24) / CT125(20-25) / CB125R(18-24) / CBR125R(13) / CB250R(19-23) / CBR250RR(17-25) / GB350/S/C(21-25) / CL250/500(23) / CB400SF/SB(14-20) / CB1300SF(17-21) ※EPackage不可】【KAWASAKI】Z125 PRO(16-21)内容量1個
注意
※ 基本的にはマスターシリンダー(右側)用です。車種によっては左側に取付できない場合があります。
※ ミラー用の取付穴は御座いません。
※ ヘルメットのストラップが届かない場合は、付属のワイヤーを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890925149672
5,500
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする