IKURATOOLS(育良精機)
ラピッドグラス
自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0
国際規格「EN ISO16321-2」を順守。
超軽量480g。
眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
質量(g)
480
寸法(幅W×高さH)(mm)
【可視】96×46.5【フィルター】110×90
感度
【低ー高】無段階調節
遮光度
【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13
遮光速度(秒)
1/25000
光学方式
1/1/1/2
調節方式
【戻り時間】早ー遅:無段階調節
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18907905
ISK-RGTP2A
¥
58,000
¥
40,990
¥
45,089
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください