ミニS榊 丸立て 神棚大セット 鳥居増量タイプ

ミニS榊 丸立て 神棚大セット 鳥居増量タイプ - A&KミニS榊 丸立て 神棚大セット 鳥居増量タイプ - A&KミニS榊 丸立て 神棚大セット 鳥居増量タイプ - A&KミニS榊 丸立て 神棚大セット 鳥居増量タイプ - A&KミニS榊 丸立て 神棚大セット 鳥居増量タイプ - A&KミニS榊 丸立て 神棚大セット 鳥居増量タイプ - A&KミニS榊 丸立て 神棚大セット 鳥居増量タイプ - A&KミニS榊 丸立て 神棚大セット 鳥居増量タイプ - A&K

丹波産の高級椿葉をプリザーブド加工(生木に無害な薬品・着色料で特殊加工)し、1枚1枚ていねいに編み込んで製作した榊と国産のヒノキで作った神棚セット
鳥居増量タイプ
セット内容 ミニS榊、丸榊立て2個 鳥居/5基、お札立て

備考
榊立ては国産のヒノキを使用しています。古くから高級な建築材として使われており、さまざまな神社やお寺などでも重宝されています。軽くて丈夫なヒノキを職人が一つずつ手作りで作っています。ヒノキのいい部分だけを選んで使っています。
※ひとつひとつ手作りのため、大きさや色に多少の違いが出る場合があります。
用途ヒノキの神棚と榊のセット(差し込みの鳥居が1つと台付きの鳥居4つ)材質榊、ヒノキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ミニS榊】80×190【榊丸立て】40×40×70【鳥居付きお札立て】285×120×140【鳥居】80×40×90内容量1個
注意
※絶対に水やりはしないでください。高温多湿の場所を避ける、乾燥させすぎない(エアコンの暖房風にも注意) 、直射日光にあてない。
※手作りのため、大きさに多少の違いが出る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18906880-
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする