曜日別特売

MK-128 ミニS榊 丸榊立て鳥居付きセット

MK-128 ミニS榊 丸榊立て鳥居付きセット - A&KMK-128 ミニS榊 丸榊立て鳥居付きセット - A&KMK-128 ミニS榊 丸榊立て鳥居付きセット - A&KMK-128 ミニS榊 丸榊立て鳥居付きセット - A&KMK-128 ミニS榊 丸榊立て鳥居付きセット - A&KMK-128 ミニS榊 丸榊立て鳥居付きセット - A&KMK-128 ミニS榊 丸榊立て鳥居付きセット - A&KMK-128 ミニS榊 丸榊立て鳥居付きセット - A&K

1年間交換不要で水やりもいらない榊とオールヒノキの丸い榊立て、鳥居がついたモダン神棚のセット!
全てがセットになっているのはこれだけ!
国産のプリザーブド榊と高級な建築材である「国産ヒノキ」を使ったシンプルな作り!
洋風のリビングにもインテリアとして置くことができ、神札やご朱印帳などを飾ることができます。

備考
榊立ては国産のヒノキを使用しています。古くから高級な建築材として使われており、さまざまな神社やお寺などでも重宝されています。軽くて丈夫なヒノキを職人が一つずつ手作りで作っています。ヒノキのいい部分だけを選んで使っています。
/ ※ひとつひとつ手作りのため、大きさや色に多少の違いが出る場合があります。
用途【そのまま飾れる神棚セット】モダンな白木の鳥居、プリザーブド加工した枯れない榊、白木の榊立てをセットにしました。お札を貰ったら揃えておきたい3点セット。【すべて日本製】すべて日本の原料を使い、日本で加工した日本製。一つ一つ手作りしています。材質榊:プリザーブドグリーン / 榊立て・鳥居:ヒノキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ミニS榊】80×190【丸榊立て】40×40×70【鳥居】80×40×90内容量1個
注意

※手作りのため、大きさに多少の違いが出る場合があります。
※プリザーブド榊の手入れ方法
※プリザーブド榊の原料は生の葉ですが、水やりをする必要はありません。湿ると傷む原因になるので、霧吹きで水を吹きかけることも禁止です。葉に付着したホコリが気になるという場合には、ハケやチークブラシといった毛先が柔らかいアイテムを使って、優しく払い除けましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18906959-
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする