MK-127 ミニS榊 角榊立て鳥居付きセット

MK-127 ミニS榊 角榊立て鳥居付きセット A&K MK-127 ミニS榊 角榊立て鳥居付きセット A&K MK-127 ミニS榊 角榊立て鳥居付きセット A&K MK-127 ミニS榊 角榊立て鳥居付きセット A&K MK-127 ミニS榊 角榊立て鳥居付きセット A&K MK-127 ミニS榊 角榊立て鳥居付きセット A&K MK-127 ミニS榊 角榊立て鳥居付きセット A&K MK-127 ミニS榊 角榊立て鳥居付きセット A&K

1年間交換不要で水やりもいらない榊とオールヒノキの丸い榊立て、鳥居がついたモダン神棚のセット!
全てがセットになっているのはこれだけ!
国産のプリザーブド榊と高級な建築材である「国産ヒノキ」を使ったシンプルな作り!
洋風のリビングにもインテリアとして置くことができ、神札やご朱印帳などを飾ることができます。

備考
榊立ては国産のヒノキを使用しています。古くから高級な建築材として使われており、さまざまな神社やお寺などでも重宝されています。軽くて丈夫なヒノキを職人が一つずつ手作りで作っています。ヒノキのいい部分だけを選んで使っています。
※ひとつひとつ手作りのため、大きさや色に多少の違いが出る場合があります。
用途【そのまま飾れる神棚セット】モダンな白木の鳥居、プリザーブド加工した枯れない榊、白木の榊立てをセットにしました。お札を貰ったら揃えておきたい3点セット。【すべて日本製】すべて日本の原料を使い、日本で加工した日本製。一つ一つ手作りしています。 材質榊:プリザーブドグリーン / 榊立て・鳥居:ヒノキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ミニS榊】80×200【角榊立て】40×40×70【鳥居】80×40×90 内容量1個
注意

※手作りのため、大きさに多少の違いが出る場合があります。
※プリザーブド榊の手入れ方法
※プリザーブド榊の原料は生の葉ですが、水やりをする必要はありません。湿ると傷む原因になるので、霧吹きで水を吹きかけることも禁止です。葉に付着したホコリが気になるという場合には、ハケやチークブラシといった毛先が柔らかいアイテムを使って、優しく払い除けましょう。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18906950 -
オープン
5,198
5,718 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする