MARKLESS STYLE
自動開閉折りたたみ傘
ワンタッチで自動開閉!荷物の多い時でもスムーズオープンが便利な折りたたみ傘です。
材質
ポンジ(ポリエステル)、スチール、グラスファイバー他
寸法(mm)
【親骨】550
折りたたみ寸法(mm)
約280
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18909531
TS-1388-006
ネイビー
ネイビー
¥
12,250
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18909540
TS-1388-009
ブラック
ブラック
¥
12,250
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください