エブノ
ディスポニトリル
粉有無
パウダーフリー
厚さ(mm)
【指先】0.07【掌】0.07
材質
ニトリル(NBR)
機能
フィット感、薄手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工
入数(枚)
100
タイプ
左右兼用、ディスポ
全長(cm)
25±0.1
滑り止め効果
あり(指先)
取出位置
手首
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18908901
525-SS
SS
ホワイト
【指先】0.07【掌】0.07
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
18908910
525-S
S
ホワイト
【指先】0.07【掌】0.07
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
18908919
525-M
M
ホワイト
【指先】0.07【掌】0.07
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
18908928
525-L
L
ホワイト
【指先】0.07【掌】0.07
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
18908937
526-SS
SS
ブルー
【指先】0.07【掌】0.07
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
18908946
526-S
S
ブルー
【指先】0.07【掌】0.07
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
18908955
526-M
M
ブルー
【指先】0.07【掌】0.07
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
18908971
526-L
L
ブルー
【指先】0.07【掌】0.07
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください