エブノ
ニトリルNEO
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.10【掌】0.08
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、薄手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工
全長(cm)
24以上
滑り止め効果
あり(指先)
粉有無
パウダーフリー
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18908517
537-SS
ピンク
SS
7.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18908526
537-S
ピンク
S
8.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18908535
537-M
ピンク
M
9.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18908551
537-L
ピンク
L
10.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18908560
538-SS
グリーン
SS
7.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18908569
538-S
グリーン
S
8.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18908578
538-M
グリーン
M
9.4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18908587
538-L
グリーン
L
10.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください