曜日別特売

ニトリル極薄ロング手袋

ニトリル極薄ロング手袋 - エブノニトリル極薄ロング手袋 - エブノニトリル極薄ロング手袋 - エブノニトリル極薄ロング手袋 - エブノニトリル極薄ロング手袋 - エブノ
材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.08ホワイトタイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、全面滑止加工全長(cm)29±1滑り止め効果あり(全面)粉有無食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18908980530-SS/ロング88.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18908989530-MM/ロング89.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18908998530-LL/ロング8.510.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18909007530-LLLL/ロング8.811.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする