エブノ
ニトリルトライエース
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.06【掌】0.05
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
200
機能
フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工
全長(cm)
23.5以上
滑り止め効果
あり(指先)
粉有無
パウダーフリー
取出位置
手首
食品衛生法
適合
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18907930
564-SS
ホワイト
SS
7.5
8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18907939
564-S
ホワイト
S
7.7
8.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18907948
564-M
ホワイト
M
8.3
9.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18907957
564-L
ホワイト
L
8.5
10.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18907966
564-LL
ホワイト
LL
8.7
11.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18907975
565-SS
ブルー
SS
7.5
8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18907991
565-S
ブルー
S
7.7
8.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18908000
565-M
ブルー
M
8.3
9.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18908009
565-L
ブルー
L
8.5
10.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18908018
565-LL
ブルー
LL
8.7
11.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください