エブノ
ニトリルトライ4
材質
ニトリル(NBR)
厚さ(mm)
【指先】0.1【掌】0.07
タイプ
左右兼用、ディスポ
入数(枚)
100
機能
フィット感、薄手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工
全長(cm)
23.5以上
滑り止め効果
あり(指先)
取出位置
手首
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
粉有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18908167
556-SS
ホワイト
SS
7.5
8
付
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
18908176
556-S
ホワイト
S
7.7
8.5
付
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
18908185
556-M
ホワイト
M
8.3
9.5
付
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
18908201
556-L
ホワイト
L
8.5
10.6
付
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
18908210
556-LL
ホワイト
LL
8.7
11.5
付
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
18908219
557-SS
ブルー
SS
7.5
8
付
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
18908228
557-S
ブルー
S
7.7
8.5
付
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
18908237
557-M
ブルー
M
8.3
9.5
付
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
18908246
557-L
ブルー
L
8.5
10.6
付
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
18908255
557-LL
ブルー
LL
8.7
11.5
付
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
18908271
558-S
ホワイト
S
7.7
8.5
パウダーフリー
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
18908280
558-M
ホワイト
M
8.3
9.5
パウダーフリー
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください