曜日別特売

ニトリルリベロ

ニトリルリベロ - エブノニトリルリベロ - エブノニトリルリベロ - エブノニトリルリベロ - エブノニトリルリベロ - エブノニトリルリベロ - エブノニトリルリベロ - エブノニトリルリベロ - エブノ
粉有無パウダーフリー厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.05材質ニトリル(NBR)機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工入数(枚)100タイプ左右兼用、ディスポ全長(cm)24±0.5滑り止め効果あり(指先)取出位置手首食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18909077586-SSSSホワイト【指先】0.08【掌】0.05
オープン
859
945(税込)
当日出荷
18909086586-SSホワイト【指先】0.08【掌】0.05
オープン
859
945(税込)
当日出荷
18909095586-MMホワイト【指先】0.08【掌】0.05
オープン
859
945(税込)
当日出荷
18909111586-LLホワイト【指先】0.08【掌】0.05
オープン
859
945(税込)
当日出荷
18909120586-LLLLホワイト【指先】0.08【掌】0.05
オープン
859
945(税込)
当日出荷
18909129587-SSSSブルー【指先】0.08【掌】0.05
オープン
859
945(税込)
当日出荷
18909138587-SSブルー【指先】0.08【掌】0.05
オープン
859
945(税込)
当日出荷
18909147587-MMブルー【指先】0.08【掌】0.05
オープン
859
945(税込)
当日出荷
18909156587-LLブルー【指先】0.08【掌】0.05
オープン
859
945(税込)
当日出荷
18909165587-LLLLブルー【指先】0.08【掌】0.05
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする