曜日別特売

ニトリルNEOライト

ニトリルNEOライト - エブノニトリルNEOライト - エブノニトリルNEOライト - エブノニトリルNEOライト - エブノニトリルNEOライト - エブノニトリルNEOライト - エブノニトリルNEOライト - エブノニトリルNEOライト - エブノ
材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.06タイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)23以上滑り止め効果あり(指先)粉有無パウダーフリー取出位置手首食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
全8種類を絞り込む
サイズ
手の平幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18908596535-SSホワイトSS8
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
18908605535-SホワイトS8.7
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
18908630535-LホワイトL10.7
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
18908639536-SSブルーSS8
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
18908648536-SブルーS8.7
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
18908666536-LブルーL10.7
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
18908621535-MホワイトM9.7
オープン
取扱い終了
代替品有
18908657536-MブルーM9.7
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18908621535-M18511397554535-M ニトリルトライ3 ホワイト パウダーフリー エブノ 18511397ニトリルトライ3 ホワイト パウダーフリーエブノ1箱(100枚)
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18908657536-M18511354555536-M ニトリルトライ3 ブルー パウダーフリー エブノ 18511354ニトリルトライ3 ブルー パウダーフリーエブノ1箱(100枚)
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする