Ostand Spin for Galaxy S25 Ultra [ Black ]

Ostand Spin for Galaxy S25 Ultra [ Black ] - TORRAS

360°ゼンマイ式回転可能なスタンドであらゆる角度に対応可能なケースです。
TORRAS特許取得済みデザイン/外観 10フィート落下防止性能:エッジ部分の優れた保護設計。
強力な磁力:内蔵された高性能ネオジム磁石により、安定したワイヤレス充電が可能。
無限回転スタンド:4象限ピボットブラケットにより、スマホを15°~85°の水平角度、0°~85°の垂直角度で支えられる。
シームレスな一体型デザイン:背面に突起がなく滑らかな仕上がり。
MagSafeアクセサリに対応

仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応材質TPU、PC、PMMABlack機種Samsung Galaxy S25 Ultra内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18907230X00FX2291
5,982
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする