曜日別特売

ブリザード仏花 こころ MKP-024

ブリザード仏花 こころ MKP-024 - A&Kブリザード仏花 こころ MKP-024 - A&Kブリザード仏花 こころ MKP-024 - A&Kブリザード仏花 こころ MKP-024 - A&Kブリザード仏花 こころ MKP-024 - A&K

プリザーブドフラワーとは生花を保存加工したもので、お花本来の美しさを水やり不要で長期間保つことが可能。(交換目安 約1年程度)
生花を使っているので仏様にためらうことなくお供えできます。
お花が長持ちするので交換する手間も減り、いつもみずみずしく清潔で経済的です。
夏場は暑く生花では長持ちがしませんが、この製品であれば暑い夏の時期でも美しさを損なわず飾り続けることができます。
最近はお花の値段も上がっていますが交換回数が減ることで長期的に見て節約にもなります。

用途【初盆、新盆、お盆飾りに】造花を使用せず長くきれいなままお供えできるブリザーブドフラワーの仏花。初盆やお盆を迎える方へのお悔やみのギフトとしてもおすすめです。仏花,お供え,仏壇飾り,お彼岸,お盆材質プリザーブドフラワー・陶器質量(g)約260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×180内容量1個
注意

※手作りのため、大きさに多少の違いが出る場合があります。
※花の色味、資材の一部が変更になる場合がございます。
※プリザーブドフラワーはとてもデリケートなお花です。保管にあたって下記のことにご注意ください。 1.水やりはしない。 2.高温多湿の場所を避ける。 3.乾燥させすぎない。(エアコンの暖房風にも注意) 4.直射日光にあてない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18906916-
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする