Pstand for Galaxy S25 Ultra [ Black ]

Pstand for Galaxy S25 Ultra [ Black ] - TORRAS

壊れにくいスタンド、1.5倍強力なマグネット、スリムで快適なグリップ感を実現したケースです。
多機能で頑丈なMagSafe内蔵スタンド:横置きや縦置きをサポート(30,000回以上の開閉テストをクリア)。
超強力マグネット:18Nの磁力でしっかりと固定。MagSafeアクセサリーに完全対応。
指紋防止&傷防止:柔らかくシルクのような手触りと、肌に優しいソフトなシリコンエッジバンパーを採用。
軍用規格の落下保護:8フィート(約2.4m)の高さからの落下にも耐えられる設計。

仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応材質TPU、PC、PMMABlack機種Samsung Galaxy S25 Ultra内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18907187X00FX2303
4,536
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする