Pstand for Galaxy S25 Ultra [ Clear ]
壊れにくいスタンド、1.5倍強力なマグネット、スリムで快適なグリップ感を実現したケースです。
多機能で頑丈なMagSafe内蔵スタンド:横置きや縦置きをサポート(30,000回以上の開閉テストをクリア)。
超強力マグネット:18Nの磁力でしっかりと固定。MagSafeアクセサリーに完全対応。
指紋防止&傷防止:柔らかくシルクのような手触りと、肌に優しいソフトなシリコンエッジバンパーを採用。
軍用規格の落下保護:8フィート(約2.4m)の高さからの落下にも耐えられる設計。
仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応
材質TPU、PC、PMMA
色Clear
機種Samsung Galaxy S25 Ultra
内容量1個