Ostand for Galaxy S25 [ Clear ]
折りたたみ可能&目立たないMagSafeスタンド:横置きや縦置きに対応(30,000回以上の開閉テスト済み)。
TORRAS独自の特許取得済みHalbach磁石技術:内蔵された38個のN52磁石により18Nの吸着力を実現。すべてのMagSafeアクセサリーに対応。
半透明素材採用:快適で手触りの良いデザイン。
2.44m落下防止性能:エッジ部分の強化保護設計。2倍のMIL耐衝撃性能。
仕様ワイヤレス充電対応、MagSafe対応
材質TPU、PC、PMMA
色Clear
機種Samsung Galaxy S25
内容量1個