マグマ冷熱工業
いけどりくん
材質
アルミ複合板
厚さ(mm)
3
質量(g)
250
開口寸法(mm)
内枠:410~417、天井:450~456
適合メーカー
ナカ工業 オーパルハッチ2、ダイケン、八幡ねじ、水上金属、清水、MonotaRO、日大工業、カインズ、ビバホーム、コーナン、コメリ
内容量
1個
取扱説明書:
(0.16MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18915429
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください