フィットポスト
ペット用分骨袋おもいで ホワイト5寸
5寸骨壺(胴径150×高さ180mm)用の分骨袋です
柴犬、コーギーなどの中型犬に
ご使用時に組み立ててご使用ください
用途
部分収骨用、納骨用など
材質
布、厚紙
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
【底】165×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18914781
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください