フィットポスト
ペット用分骨袋おもいで ピンク6寸
6寸骨壺(胴径180×高さ210mm)用の分骨袋です
レトリーバー、ハスキーなどの大型犬に
ご使用時に組み立ててご使用ください
用途
部分収骨用、納骨用など
材質
布、厚紙
色
ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)
【底】195×400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18914851
-
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください