曜日別特売

上皿天秤

上皿天秤 - RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤 - RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤 - RADWAG(ラドワッグ)上皿天秤 - RADWAG(ラドワッグ)

WLC X7上皿天秤は、高性能ながら使いやすい計量機器 であり、非常に優れた価格で提供されています。分かりやすいメニューを備えており、7インチのタッチスクリーンディスプレイを通じて快適に操作できます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計量皿寸法(mm)
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18915517WL-227-0007195×195±0.3g
128,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18915526WL-227-0010195×195±0.3g
134,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18915535WL-227-0005195×195±0.03g
138,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18915551WL-227-0012195×195±3g
138,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18915560WL-227-0011195×195±0.3g
143,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18915569WL-227-0009195×195±0.03 / 0.3g
148,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18915605WL-227-0001Φ100±0.003g
158,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする