真空断熱ボトル

真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶真空断熱ボトル - タイガー魔法瓶

スポーツシーンにぴったりな大容量の保冷ボトル
お手入れらくらく!
使いやすい!スラントハンドル&ワンプッシュせん
魔法をかけたような軽さ!持ち運びに最適な夢重力(むじゅうりょく)ボトル
氷が入れやすい!広い口径
使用シーンに合わせて選びたいカラーラインアップ
取り外し可能な底ブーツで衝撃を防ぐ

口径(Φcm)4.8保冷効力(℃)(6時間)7以下
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18917705MTA-H100HH1本(1000mL)1ダブグレー430約9.1×9.1×27.8
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
18917721MTA-H100PH1本(1000mL)1ロータスピンク430約9.1×9.1×27.8
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
18917730MTA-H100WH1本(1000mL)1スモークホワイト430約9.1×9.1×27.8
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
18917739MTA-H120HH1本(1200mL)1.2ダブグレー470約9.1×9.1×31.2
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
18917748MTA-H120PH1本(1200mL)1.2ロータスピンク470約9.1×9.1×31.2
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
18917757MTA-H120WH1本(1200mL)1.2スモークホワイト470約9.1×9.1×31.2
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
18917766MTA-H150HH1本(1500mL)1.5ダブグレー530約9.1×9.1×36.4
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
18917775MTA-H150PH1本(1500mL)1.5ロータスピンク530約9.1×9.1×36.4
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
18917791MTA-H150WH1本(1500mL)1.5スモークホワイト530約9.1×9.1×36.4
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする