曜日別特売

リン入り三ツ具足 蘭

リン入り三ツ具足 蘭 - フィットポストリン入り三ツ具足 蘭 - フィットポストリン入り三ツ具足 蘭 - フィットポストリン入り三ツ具足 蘭 - フィットポストリン入り三ツ具足 蘭 - フィットポストリン入り三ツ具足 蘭 - フィットポストリン入り三ツ具足 蘭 - フィットポスト

リン入り三ツ具足 蘭・仏具セットです。セット内容
香炉 2.5寸/
榊立 3.5寸/
湯呑 正1.6寸/
リン 2.3寸/
灰 香炉灰〈小〉/こちらの三具足はご注文を頂戴したのちセットを組みますので少々お時間をいただきます。

用途三具足とは、何か1つのアイテムだけを指す言葉ではありません。これは、仏教で故人を供養していくために必要な3つのアイテムを総称した言葉であり、「香炉(こうろ)」「燭台(しょくだい)」「花立(はなたて)」をセットにして指す言葉です。材質陶器寸法(mm)【湯呑み】正1.6寸 / 口径48×H54【花立て】3.5寸 / 口径70×H100【香炉】2.5寸 / 胴径73×H55【おりん】W75×H90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18914921-
オープン
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする