PDカーチャージャー USB-A/USB-C

PDカーチャージャー USB-A/USB-C - オーム電機PDカーチャージャー USB-A/USB-C - オーム電機PDカーチャージャー USB-A/USB-C - オーム電機PDカーチャージャー USB-A/USB-C - オーム電機PDカーチャージャー USB-A/USB-C - オーム電機

・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター
・12V/24V車兼用
・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)
・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電
・日本国内専用品

付属品保証書質量(g)約16.5定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応)定格入力DC12V/24V内容量1個
注意
※PowerDelivery、QuickChargeの性能を発揮させるには、接続する機器及び接続コードが規格に対応している必要があります。
※最大出力を超える機器を接続すると、充電ができない、または充電に時間がかかることがあります。
※本製品は車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプターです(バッテリーではありません)。
※接続コードは付属しておりません。接続する機器に対応したコードを別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18917800MAV-DP230N
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする