曜日別特売

工具ケース×ツール58点セット DIYセット

工具ケース×ツール58点セット DIYセット - YAMAZEN(山善)

引き出しロック機能付き

用途自転車・バイクや自動車、家庭内や事務所等のメンテナンス作業に。工具ケース×ツール58点セット DIYセット 作業 道具箱 ソケット ペンチ ドライバー レンチ ニッパー 補修 修理 組立家具 オフィス 頑丈 丈夫 コンパクトセット内容9.5mm/差込角ソケット×11、9.5mm/差込角ディープソケット×7、ビットドライバー/25mmビット(六角対辺6.35mm)×19、ソケットアダプター×1、六角棒レンチセット×8、コンビレーションレンチ×6、ビットドライバー×1、9.5mm差込角エクステンションバー×1、モンキーレンチ×1、9.5mm差込角ラチェットハンドル×1、ラジオペンチ×1、ニッパー×1質量(kg)7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×22×22内容量1台
取扱説明書:(0.52MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18917827MS-2358
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする