曜日別特売

SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット

SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATION

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
ケーブル1本で配線可能
ケーブルを繋いだらすぐに使える
屋外対応、防塵防水
夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能
最大8台
スマホPC対応
検知時スマホ通知※ネット接続要
高画質最大800万画素
常時・検知、日時指定、選べる録画
長時間録画

用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。ケーブル長(mm)約480画素数800万画素モニターサイズ10.1インチ内容量1セット
注意
※カメラの接続可能台数は8台までとなります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
カメラ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18917231SC-DU85K-8B-800A-1HD夜間フルカラー撮影・発光LED搭載バレット型カメラ黒色/8台
280,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18917240SC-DU85K-8W-800A-1HD夜間フルカラー撮影・発光LED搭載バレット型カメラ白色/8台
280,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18917249SC-DU85K-8P-800-1HD夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応ドーム型カメラ白色/8台
280,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18917380SC-DU85K-8B-800A-2HD夜間フルカラー撮影・発光LED搭載バレット型カメラ黒色/8台
304,540
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18917389SC-DU85K-8W-800A-2HD夜間フルカラー撮影・発光LED搭載バレット型カメラ白色/8台
304,540
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18917398SC-DU85K-8P-800-2HD夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応ドーム型カメラ白色/8台
304,540
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18917529SC-DU85K-8B-800A-4HD夜間フルカラー撮影・発光LED搭載バレット型カメラ黒色/8台
330,900
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18917538SC-DU85K-8W-800A-4HD夜間フルカラー撮影・発光LED搭載バレット型カメラ白色/8台
330,900
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18917547SC-DU85K-8P-800-4HD夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応ドーム型カメラ白色/8台
330,900
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18917678SC-DU85K-8B-800A-8HD夜間フルカラー撮影・発光LED搭載バレット型カメラ黒色/8台
382,720
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18917687SC-DU85K-8W-800A-8HD夜間フルカラー撮影・発光LED搭載バレット型カメラ白色/8台
382,720
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18917696SC-DU85K-8P-800-8HD夜間フルカラー撮影・発光LED搭載非対応ドーム型カメラ白色/8台
382,720
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする