タカサカ・インターナショナル・ジャパン
ムーミン ワンタッチテント
着替えに便利なフルクローズ仕様
コンパクトに収納可能
固定用ペグ4本付き
用途
ムーミン ワンタッチテント フルクローズ 公園 テント アウトドア キャンプ ピクニック キャラクター かわいい ポップアップテント UVカット
材質
本体:ポリエステル、メッシュ部:ポリエステル、フレーム:スチールワイヤー
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
140×100×98、折りたたみ時サイズ:直径44×高さ4、フロントシートサイズ:140×30
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18914291
MM-OD10-001
ブルー
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18914300
MM-OD10-002
オレンジ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください