フィットポスト
カメオピンク5寸
部分収骨用など
高級感のある上品なカメオの骨壺。中型犬などのペット用としても利用可
カメオとは、厚い貝殻に浮彫を施した装飾品。古代ギリシャで発達した技法。カメオの装飾を陶磁器で再現した数少ない商品です。
用途
部分収骨用、納骨用など
材質
陶器
色
ピンク
胴径(Φmm)×高さH(mm)
155×17
底面の幅(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18914677
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください