曜日別特売

YAF66 トラベル ベンチコート

YAF66 トラベル ベンチコート - ワイズギアYAF66 トラベル ベンチコート - ワイズギア

高い防寒性能を持つ、防水仕様のロング丈コート
手首まわり:ダブルガード構造
裾まわり:ファスナー付きのスリットで運動性を確保。
防水生地(生地性能 耐水圧10000mm透湿性5000/m2/24h)
撥水
防風
リフレクト
中綿

素材〈表〉ポリエステル100%、〈中綿〉ポリエステル100%、〈裏〉ナイロン100%内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891678690792AD6333L72116132130
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
1891679590792AD63LL67110120118
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
1891681190792AD63MM65.2108116114
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする