恐竜の時代にタイムスリップ?カメラをのぞけば、キミの日常が恐竜の世界に
360度VRで、大迫力の恐竜と遭遇し、写真を撮影する商品です。ダンボールでつくったカメラ型のクラフトと、スマホアプリを連動させ、臨場感溢れるカメラアクションゲームができます。遊び方:スマートフォンをカメラ型クラフトにセットし、周囲を撮影します。撮影した周囲の「色」の比率によって、出現する恐竜が変化します。(赤:肉食、緑:草食、青:水・空)カメラを動かして、撮影します。
材質:台紙パーツ:紙、スポンジ:ポリウレタン、導電性吸盤:PP・導電ゴム、銅テープ:銅、プラ板:PET、輪ゴム:ゴム。サイズ:組立時:約100×180×105mm。セット内容:台紙パーツ×9、スポンジ×1、導電性吸盤×1、銅テープ×1、プラ板×2、輪ゴム×1


