モールドールキット

モールドールキット - アーテック[学校教材・教育玩具]モールドールキット - アーテック[学校教材・教育玩具]モールドールキット - アーテック[学校教材・教育玩具]モールドールキット - アーテック[学校教材・教育玩具]モールドールキット - アーテック[学校教材・教育玩具]モールドールキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:モフモフのモールで簡単可愛いモールドールがつくれる!
商品説明:韓国で話題のもふもふでかわいいモールドールがつくれるキットです。モールドール作りに必要なものが揃ったベーシックなキットになっています。モールをねじるだけなので簡単につくれます。リボンやレースなどでかわいく装飾したり、ほっぺや耳を色鉛筆で色をつけたり、アレンジ自在です。モールのねじり方を変えると、トレカケースやてかがみなどもつくれます。うさぎ・いぬ・トレカケース・てかがみの作り方付き。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:45分。別途用意するもの:工作用ボンド、色鉛筆。

セット内容モール(Φ15mm×1m)×1、目鼻パーツ×1、ボールチェーン×1材質モール:ポリエステル・鉄、目鼻パーツ:PP、ボールチェーン:鉄寸法(mm)うさぎ:約70×110×45包装形態ヘッダー付き袋入り内容量1セット
注意
※リボンやレースなどの装飾、トレカケース、鏡は付属しません。この商品でつくれる作品は1個です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1893558958495
500
400
440(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする