曜日別特売

ラテキャンドルキット

ラテキャンドルキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ラテキャンドルキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ラテキャンドルキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ラテキャンドルキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ラテキャンドルキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ラテキャンドルキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:2層のラテ風キャンドルをつくろう!
商品説明:SNSで話題のリアルなカフェラテ風キャンドルが自分でつくれるキットです。カフェラテ・いちごみるく・抹茶の3種類の作り方付!着色用のクレヨン、キャンドルがセットになっているので、初めてでも簡単につくれます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:鍋や大きめの耐熱容器×1、耐熱容器×2、割り箸×3、はさみ、カッター、タオル、お湯。

セット内容キャンドル容器×1、キャンドル芯×1、ジェルワックス30g(クリア)×1、ゼリーキャンドル×1、クレヨン12色×1材質キャンドル容器:ガラス、キャンドル芯:蝋、ジェルワックス:蝋、ゼリーキャンドル:蝋、クレヨン12色:蝋寸法(mm)完成サイズ:約Φ50×63包装形態ヘッダー付き袋入り内容量1セット
注意
※この商品でつくれる作品は1個です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1893574758490
1,400
1,119
1,231(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする