ぬりえフレームチャームキット スイーツ

ぬりえフレームチャームキット スイーツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ぬりえフレームチャームキット スイーツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ぬりえフレームチャームキット スイーツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ぬりえフレームチャームキット スイーツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ぬりえフレームチャームキット スイーツ - アーテック[学校教材・教育玩具]ぬりえフレームチャームキット スイーツ - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:かわいいチャームをつくろう!
商品説明:カラフルなかわいいチャームがつくれるキットです。ぬりえのように、6色のガラス絵の具をフレームに流してラインストーンをのせるだけで、簡単につくることができます。チャームは全部で6個付属しています。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分(別途乾燥時間がかかります)。別途用意するもの:つまようじ、ラップ。

セット内容フレーム×6、インク×6、ボールチェーン×6、ラインストーンセット×1、ピンセット×1材質フレーム:GPPS、インク容器:PE、ボールチェーン:鉄、ラインストーンセット:アクリル、ピンセット:PP寸法(mm)フレーム:約48×70(デザインによって変わります)シリーズスイーツ包装形態ヘッダー付き袋入り内容量1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1893565958514
1,000
800
880(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする